※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HFF12080RS-27 アルミニウム合金用高能率カッタ 住友電工ハードメタル 64323038 HFF12080RS-27 アルミニウム合金用高能率カッタ 住友電工ハードメタル 64323038

アルミニウム合金用高能率カッタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数10 穴径(Φmm)27 注文コード64323038 品番HFF12080RS-27
参考基準価格(税別)¥197,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は刃数・穴径など36種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属用。 仕様多刃:エクストラファインピッチ 型式HF 刃数10 全長(mm)50 質量(kg)1.2 穴径(Φmm)27 被削材非鉄金属/アルミニウム合金 溝幅(mm)12.4 勝手右[R] 溝深さ(mm)7 切込み角度(°)90 すくい角(°)4(半径方向)・10(軸方向) 刃径(mm)80・82(最大) 最大切込み(mm)3 寸法DCSFMS(mm)55 寸法CBDP(mm)22 FIG1 ボルト径D1(mm)20 ボルト径D2(mm)14 ブレードサイズ12
注意
※本体にブレードは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする