※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HFF12125RS-32 アルミニウム合金用高能率カッタ 住友電工ハードメタル 64323230 HFF12125RS-32 アルミニウム合金用高能率カッタ 住友電工ハードメタル 64323230

アルミニウム合金用高能率カッタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数15 穴径(Φmm)32 注文コード64323230 品番HFF12125RS-32
参考基準価格(税別)¥305,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は刃数・穴径など36種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属用。 仕様多刃:エクストラファインピッチ 型式HF 刃数15 全長(mm)50 質量(kg)2.2 穴径(Φmm)32 被削材非鉄金属/アルミニウム合金 溝幅(mm)14.4 勝手右[R] 溝深さ(mm)8 切込み角度(°)90 すくい角(°)4(半径方向)・10(軸方向) 刃径(mm)125・127(最大) 最大切込み(mm)3 寸法DCSFMS(mm)70 寸法CBDP(mm)32 FIG3 ボルト径D1(mm)84 ブレードサイズ12
注意
※本体にブレードは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする