※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDE1130S12E04 ACT100 マルチドリル ネクシオ MDE-E型 住友電工ハードメタル 64323275 MDE1130S12E04 ACT100 マルチドリル ネクシオ MDE-E型 住友電工ハードメタル 64323275

マルチドリル ネクシオ MDE-E型

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64323275 品番 MDE1130S12E04 ACT100
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。
高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。
Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!
高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。
新円弧刃型で良好な切りくず処理。
良好な穴精度と穴品位を実現!

仕様シングルマージン 全長(mm)123.1 溝長(mm)73.1 被削材炭素・合金鋼〜0.28%/炭素・合金鋼0.29%〜/調質鋼/高硬度鋼〜45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄 先端角(°)140 先端寸法(mm)2.1 有効長(mm)56.2 表面処理NXコート 給油方式外部給油式 シャンク径(mm)12 刃径(mm)11.3 加工穴深さ(L/D)4D FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする