曜日別特売
APM12-SDJCR0702J クイックチェンジホルダ ヘッド 住友電工ハードメタル 64323397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APM12-SDJCR0702J クイックチェンジホルダ ヘッド 住友電工ハードメタル 64323397
APM12-SDJCR0702J クイックチェンジホルダ ヘッド 住友電工ハードメタル 64323397
APM12-SDJCR0702J クイックチェンジホルダ ヘッド 住友電工ハードメタル 64323397
APM12-SDJCR0702J クイックチェンジホルダ ヘッド 住友電工ハードメタル 64323397

クイックチェンジホルダ ヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個寸法HF(mm)12注文コード64323397品番APM12-SDJCR0702J
参考基準価格(税別)¥61,700販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

嵌合部のポリゴンテーパ形状により、交換繰り返し精度5μm以内を実現。

用途くし刃式自動盤用工具。全長(mm)16高さH(mm)13.9寸法LF(mm)100オフセット0中心から刃先までの距離(mm)16.0寸法HF(mm)12適合インサートDC□T0702
注意
※ヘッドがシャンクにはまって取りにくい場合は、トルクレンチのグリップ側で軽く叩いて振動を与えてください。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする