曜日別特売
WNMU0807ZNER-H ACS1000 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64324910

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMU0807ZNER-H ACS1000 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64324910
WNMU0807ZNER-H ACS1000 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64324910

カッタチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード64324910品番WNMU0807ZNER-H ACS1000
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高強度インサートです。

用途強断続加工・高硬度被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACS1000)みぞ穴Uコーナー半径Re(mm)1.6加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○インサート厚さ(mm)7.0逃げ角(°)0[N]内接円IC(mm)13
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする