※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDXT06T204P-G ACP2000 ドリルチップ 住友電工ハードメタル 64326240 GDXT06T204P-G ACP2000 ドリルチップ 住友電工ハードメタル 64326240

ドリルチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーティングACP2000 注文コード64326240 品番GDXT06T204P-G ACP2000
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はコーティングなど12種類から選べます 他の種類を見る

中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。

用途汎用 幅(mm)6.3 厚さ(mm)2.93 刃の種別外周刃 コーティングACP2000 給油方式内部給油式 適合ホルダGDX型2D〜7D用(GDXH185D○S25-06〜GDXH220D○S25-06) コーナー半径(mm)0.4
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする