タカギ繊維
タカギ繊維の 裁縫用資材
タカギ繊維の ひも/平・丸ゴム/テープ
タカギ繊維の ちりめん丸紐/和紐
パナミ 結びコード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3巻×5m)
寸法(Φmm)
約1.5
注文コード
64327105
品番
MSK-M-15
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
材質
レーヨン100%
サイズ
M
長さ(m)
5
寸法(Φmm)
約1.5