ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64327735 品番 -
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ!
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JISW等級取得商品なので安心です。
使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。

最大使用荷重(t)1 ベルト長さ(m)2.5 幅(mm)25 アイの長さ(mm)220 等級JIS4等級 用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等 材質ポリエステル 使用温度(℃)100以下 本体厚さ(mm)8 JIS規格JIS B 8818規格品 破断荷重(kN)60以上
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※角張った吊荷はそのままでは吊れません。横滑りや突起による引っ掛けには大変弱いため、角のある吊荷やでっぱりがある吊荷には必ず補強パッドなどの角あてを使用して下さい。
※また高温にも弱いので必ず100℃以下の環境で使用して下さい。合わせて酸類にも非常に弱いので酸洗い等には絶対に使用しないで下さい。
※使用荷重はストレートで吊った場合の値なのでご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
工場内楊重
建設業・工事業

今回2セット目の購入(2.5m、1t)、長さもちょうどよく、耐久性も十分。

2024-12-06
用途:
機械等玉掛作業
株式会社鈴木工業所 様 (建設業・工事業)

以前から使用しているが、有名メーカー品と比較しても何ら劣るところはなく満足している。

2人が参考にしています
2025-02-20
用途:
吊り具用
株式会社岡本鉄工 様

クレーンの吊り具用に購入。JIS4等級とのことでこちらを選びました。
初めて購入したので、使用感を見てよければリピートしたいと思います。

対象商品:
64327726
2024-06-09
用途:
吊り荷の荷役の時
碇クレーン商会 様

全体的に柔らかく、扱いやすいです
この25mm幅で1tの荷重も魅力的でした。

3人が参考にしています
対象商品:
64327805
2024-03-26
用途:
土木作業の吊り具
有限会社嶺望建設 様

値段が安いため、強度が心配でしたけど十分でした。小さな土木業者にとってとてもありがたいです。

対象商品:
64327769
2024-01-26
用途:
フォークリフトで荷物を移動するとき

モノタロウブランドなので、価格が安いのに製品は丈夫そうでした。

1人が参考にしています
対象商品:
64327726
2023-11-23
用途:
機械の吊り荷の時に使用
製造業

安く買えて、使い勝手も良いと思います。また違うサイズを買う予定です。

対象商品:
64327717
2024-02-02
用途:
物のつり上げ時に使用
有限会社巧揚鉄工所 様

耐久性はわかりませんが規定内の使用では使えます。
古い痛んだ物と交換しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする