ベアリングプーラー 強力型

(109件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64327945 品番 -
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。

質量(kg)0.2 破断荷重(t)0.6 爪の届く長さ(mm)40 適合範囲(外径)(Φmm)10〜25 おねじ先端径(Φmm)4 用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。 材質CRV
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 109
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06747203
2025-12-04
用途:
ディスクグラインダーのベアリング交換
製造業

ディスクグラインダーのベアリング交換に購入しました。
そのままでは滑ってしまい少し底面を削ったら
問題なく使えました。

対象商品:
06747203
2025-12-04
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

ハイコーキの電子ディスクグラインダーのアーマチュアのベアリングでは爪が太すぎで無理に噛ますと他の部分に接触する。

1人が参考にしています
対象商品:
06747203
2025-04-23
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

9535Bグラインダーのベアリング交換に使用しました。
3種類のベアリングが有り、これ1つで全てまかなえたので良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
06747212
2025-07-22
用途:
換気扇ファンモーターのベアリング交換
不動産業

ベアリング外周部に掛ける爪の精度が良く、爪を保持するガイドとの摺動具合も適切で、安定して引き抜き作業ができました。

2025-05-09
用途:
日立トリマーM6の軸受けベアリング交換

これがあるのとないのでは、作業効率がかなり変わってきます。多少ガタがありますが、爪が折れるようなこともなく錆びついた軸のベアリングを抜くことができました。たまにしか使わないので十分な性能。

2025-01-06
用途:
三相モーターのベアリング交換に
製造業

強度は十分そうで、使ってみて安心感があります。古い三相モーターの32mmのお着したベアリングでしたが、温めたり、潤滑油差したりで気を使って準備すれば十分使えました。

2024-09-29
用途:
換気扇モーター補修
不動産業

造りはしっかりしている。50mmまでの対応で、あと20mmアームが長ければ浴室換気扇とレンジフードのモーターベアリング交換が1つでできてさらによかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

対象商品:
06747203
2023-12-11
用途:
機械のメンテナンス

思ったより簡単に機械のベアリング交換出来ました。ベアリングを掛ける爪も薄目で狭いヵ所に入るし、リーズナブル 色々な小さい機械のメンテナンスに利用予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2人が参考にしています
2023-02-03

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする