- ループ REI コラントッテ 64328259 - ループ REI コラントッテ 64328259 - ループ REI コラントッテ 64328259

ループ REI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64328259 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,480
販売価格(税別)
6,800

コラントッテロゴをあしらった長方形ステンレスパーツをポイントに、天然石と磁石パワーを組み合わせたループ。
シーンを選ばない、すっきりとシンプルなデザイン。8mmの天然石及び磁石は、軽い着け心地となっております。
100mTの磁石を合計4個、N極S極交互配列。磁力が装着部位の血行を改善し、コリを緩和します。
ループはウレタンゴムを使用していますので、着脱が容易です。

付属品添付文書 材質<ループ磁石部分>フェライト永久磁石 (100mT)4個をN極S極交互配列 / <ループその他部分>天然石、SUS316L(長方形パーツ) 、ウレタンゴム 長さ(mm)175 幅(mm)8 タイガーアイ サイズL 質量(g)24 機能金運、自信、勝負運 適応寸法(cm)17.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00008A01 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
注意
※天然石ですので、色や模様の出方に個体差があります。
※水や汗、太陽光や電灯等により、劣化や変色、退色が起きることがあります。

商品説明動画

コラントッテ独自のN極S極交互配列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする