- ネックレス LUCE α コラントッテ 64328347 - ネックレス LUCE α コラントッテ 64328347 - ネックレス LUCE α コラントッテ 64328347 - ネックレス LUCE α コラントッテ 64328347

ネックレス LUCE α

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64328347 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,200
販売価格(税別)
22,000

「コラントッテ ネックレス LUCE」からシリーズ最高の磁力スペックモデルが登場。
48面体鏡面加工を施した、立体的な光の輝きと磁気のパワーで、毎日に魅力をプラスします。

材質【本体】フェライト永久磁石【ワイヤー】ステンレス(ナイロンコーティング)【留具】ステンレス(SUS316L)【ワンパッチン】真鍮 ブラック サイズL 適応寸法(cm)47 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00135000 使用磁石フェライト永久磁石100mT(1000G)Lサイズ110個をN極S極交互配列 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品説明動画

コラントッテ独自のN極S極交互配列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする