コラントッテ
コラントッテの リラックス用品
コラントッテの 血行促進グッズ
ネックレス LUCE α
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64328356
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,200
販売価格(税別)
¥
22,000
バスケットに入れる
「コラントッテ ネックレス LUCE」からシリーズ最高の磁力スペックモデルが登場。
48面体鏡面加工を施した、立体的な光の輝きと磁気のパワーで、毎日に魅力をプラスします。
材質
【本体】フェライト永久磁石【ワイヤー】ステンレス(ナイロンコーティング)【留具】ステンレス(SUS316L)【ワンパッチン】真鍮
色
ブラック
サイズ
LL
適応寸法(cm)
51
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:302AGBZX00136000
使用磁石
フェライト永久磁石100mT(1000G)LLサイズ120個をN極S極交互配列
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
商品説明動画
コラントッテ独自のN極S極交互配列
参考になった