- ネックレス クレスト R ex コラントッテ 64328417 - ネックレス クレスト R ex コラントッテ 64328417 - ネックレス クレスト R ex コラントッテ 64328417

ネックレス クレスト R ex

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL <ループ>ブラック 、<トップ・ジョイント>プレミアムブラック 注文コード64328417 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,900
販売価格(税別)
9,000
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

コラントッテ ネックレス クレストRにトップジョイントをコンパクト化したクレストR【ex】が加わりました。
金属部分の重量を約35%削減しているので、着け心地も軽やかでデザインもよりシンプルな印象です。
ウォータープルーフ仕様なので水洗いでお手入れも可能。スポーツ時にも安心して使用いただけます。

<ループ>ブラック 、<トップ・ジョイント>プレミアムブラック サイズL 適応寸法(cm)51 材質シリコン、ステンレス(SUS316L) 使用磁石希土類永久磁石160mT(1600G)8個をN極S極交互配列 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AGBZX00054000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品説明動画

コラントッテ独自のN極S極交互配列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする