PIRARUCU レインシェイカー 7580

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 64328548 品番 7580
12月17日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

特許新開発のローリングレールを搭載した回転式フードが首の動きに合わせてスムーズに回り、今までには無かった視界の広さを実現しました。
さらに、付属の着脱式バイザートップが正面から来る雨粒から、顔、眼鏡が濡れるのを防ぎ良好な視界を確保してくれます。
暗いところでも安心のリフレクターは、背中右側と両足首調整部分に配置されています。
ジャケット袖口、ズボン裾はベルクロで調整することで雨や冷気の浸入を防ぐことができます。
ムレを逃がしてしっかり防水する素材を使用しています

ホワイト サイズM 適応身長(cm)160〜170 適応胸囲(cm)84〜92 適応胴囲(cm)72〜80 着丈(cm)71 股下(cm)72 胸廻(cm)108 裄丈(cm)85 腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)104/68 耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)5000 混率(%)表地/ポリエステル100(TPUラミネート)/裏地/ポリエステル100(メッシュ) アズワン品番64-8386-95

商品説明動画

PIRARUCU(ピラルク)レインシェイカー(RAIN SHAKER) 紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする