PIRARUCU バックインコート 7590

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64329178 品番 7590
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,490 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

特許新開発のローリングレールを搭載した回転式フードが首の動きに合わせてスムーズに回り、今までには無かった視界の広さを実現しました。
さらに、付属の着脱式バイザートップが正面から来る雨粒から、顔、眼鏡が濡れるのを防ぎ良好な視界を確保してくれます。
背中のボタンを開けるとマチが広がり、リュックを背負ったまま濡らさず着用出来ます。
袖口はベルクロで調整することで雨や冷気の浸入を防ぐことができます。
ムレを逃がしてしっかり防水する素材を使用しています

混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート) オリーブ サイズL 適応身長(cm)170〜180 適応胸囲(cm)90〜98 着丈(cm)94 耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)5000 胸廻(cm)120〜160 裄丈(cm)87 アズワン品番64-8387-05
注意
※コート単品商品です。パンツは付属しません。

商品説明動画

【カジメイク製品説明】7590 レインシェイカー バッグインコート | PIRARUCU(ピラルク)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする