※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スミボロン スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.8[08]
注文コード
64329618
品番
TBGN060108B BN500
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
502
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ノンコート
切刃長さ(mm)
5.7[06]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
内接円(mm)
3.97
みぞ穴
N
ブレーカ
なし
刃先
T01215
コーナー半径(mm)
0.8[08]
刃先処理
標準刃先
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
なし
コーナー数
3
材種
BN500
使用インサート
正三角形[T]
商品タイプ
ポジティブタイプ/すくい面全面CBNタイプ/再研磨タイプ
インサート厚さ(mm)
1.59[01]
頂角(°)
60
逃げ角(°)
5[B]
等級記号
G
注意
※画像は代表画像を使用しています。