※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スミボロン スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.8[08]
注文コード
64329627
品番
TBGN060108B BN7125
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
502
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SNP:1
切刃長さ(mm)
5.7[06]
型番
親型番:TBGN060108
勝手
なし[N]
チップ色
CBN標準A
刃先
すくい面全面CBN(標準)
コーナー半径(mm)
0.8[08]
穴の有無
なし
コーナー数
3
材種
BN7125
使用インサート
正三角形[T]
商品タイプ
ポジティブ
インサート厚さ(mm)
1.59[01]
頂角(°)
60
逃げ角(°)
5[B]
チップ溝・穴記号
N
FIG
1
等級記号
G
内接円IC(mm)
3.97
注意
※画像は代表画像を使用しています。