20 T10 / 840 タイミングベルト 幅 20mm 長さ 840mm 歯数 84 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt 64329888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 20mm 長さ 840mm 歯数 84 ピッチ 10mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64329888
品番
20 T10 / 840
参考基準価格(税別)¥8,160販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 840 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃

仕様
●長さ:840mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0665
アズワン品番
65-7887-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする