Nクール 反射ベスト NC-1071 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード64330009 品番NC-1071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

スーパーチタンコーティングTM仕様は、紫外線99%・赤外線98%カットし、遮熱効果を改善しました。
洗濯でもコーティングが落ちず、効果が長持ちします。
視認性を確保し安全と快適を融合した反射材ベスト。
反射材付きの為、林業や道路工事等、安全の為に視認性を高めたい方におすすめ。

セット内容服のみ サイズ5L シルバー 品番8212737 混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工) 着丈(cm)70 胸囲(cm)148 裾廻り(cm)102/132(最大) 肩幅(cm)53
注意
※こちらの商品は(株)エヌ・エス・ピー社オリジナルの商品となります。(株)空調服社、株式会社SUN-S社などの商品ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする