※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMDH140-1.5DF SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル 64330406 SMDH140-1.5DF SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル 64330406

SEC-マルチドリルホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64330406 品番 SMDH140-1.5DF
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。
ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm〜3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。

全長(mm)96 被削材炭素・合金鋼〜0.28%、炭素・合金鋼0.29%〜、調質鋼、高硬度鋼〜45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼〜0.28%、炭素・合金鋼0.29%〜、高硬度鋼〜45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金 シャンク長(mm)48 有効長(mm)34 ヘッド形状刃先交換 給油方式内部給油式 加工深さ1.5D 油穴あり シャンク径(mm)16 刃径(mm)13.5〜14.5 適合交換ヘッドMTL/MEL フランジ径(Φmm)20 FIG2
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする