トラックシート エステル帆布 2WAY 大型トラック用

(7件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64331488 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

大型トラックの高積み・平積み両方に対応した2WAYタイプ。
高積み時に風のバタつきを軽減する三角生地にハトメを付けたペケット付き。
ポリエステル基布に樹脂コーティングを施した耐水・耐侯・耐久性に優れたシートです。
国内メーカー製造の高品質商品です。

適合車4t用 幅(m)4 長さ(m)6 材質ポリエステル基布+両面PVC加工 質量(kg)約13 用途大型トラック荷台カバー 付属品なし 仕様継ぎ目あり(1本) 種別トラックシート(高積み用) 厚さ(mm)約0.5 グリーン ハトメ数20 ベケット数8 ハトメピッチ(cm)約100 生地エステルハンプ ハトメ内径(Φmm)12(真鍮#28)
注意
※本商品にゴムバンドは付属しておりません。別途お買い求めください。
※火気や火花発生の近傍でのご使用はおやめください。引火する恐れがあります。
※60℃程度の高温物との接触はシートの物性低下や溶断が発生する恐れがあります。
※物品の懸吊用布材や墜落防止用布材、あるいはハンモックとしての使用はしないでください。破れて墜落や転落などの人身事故につながる恐れがあります。
※尖った物品に当たるとシートが変形、破損し、防水効果が損なわれますので、ご注意ください。
※日光に長期間さらされますと、シートの強度が低下したり、防水性が損なわれることがあります。長期間のご使用時には、定期的にシートに破損がないかご確認ください。
※シートやハトメに負荷のかかる設置でのご使用はしないでください。破損や脱落の原因になります。
※新車や再塗装を行った車体の場合、環境によっては車体が変色する恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64331488 - 37600141 4m×6m トラック用高積みシート 和泉シート トラック用高積みシート 和泉シート 1枚 32,980 税込36,278 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
冬季期間以外のローダーの保管時カバーとして。
不動産業

出来ればもう少し幅と長さが1m単位で選べると嬉しい。重いのは耐久性が高いからと思って我慢しております。

2025-09-20
用途:
造作家具の運送
製造業

2tロングトラックにて使用中
ハトメの数が少ない
短辺方向にも三角生地にハトメを付けたペケット付が欲しい
長さが少し長すぎる(ハトメを付けたペケットが短辺方向にもあれば良いのだけど)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
64331497
2024-06-01
用途:
屋外作業後の暴雨対策に使用します。
農・林・水産業

迅速な対応をしていただきありがとうございます。到着次第すぐに使え風対策にも申し分ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
64331488
2022-04-03
用途:
荷造り

軽くて使い易いですね。
綿帆布のレパートリーがあると嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
64331488
2022-06-02
用途:
トラック荷台の荷物にかける

従来の物より軽くて柔らかく荷物を覆うのが楽になった。耐久性がある少し使わないとわからない。

1人が参考にしています
対象商品:
64331488
2022-04-27
用途:
荷台に積んだ荷物を覆うのに使ってます。
相和運輸倉庫株式会社 様

値段も手軽で使いやすいのですが、ゴムを通す穴の間隔がもう少し短いと私の場合もっと使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
64331488
2022-01-18
用途:
トラック
ピーストレーディング 様 (卸売・小売業)

連休前だったのでちょっと時間がかかりましたが届いたので早速使いたいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする