※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ部品
住友電工ハードメタルの レンチ
セットスクリュー用トルクレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
シャンク:APM-R1616X84J
注文コード
64331840
品番
TRDRS4540
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
セットスクリュー用トルクレンチです。
用途
ヘッド交換式クイックチェンジホルダAPM型用トルクレンチです
適合
シャンク:APM-R1616X84J
ねじ規格
SW4.0
トルク(N・m)
4.0
注意
※トルクレンチは別売りです。セットスクリューの型番末尾H(六角タイプ)専用です。