※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ部品
住友電工ハードメタルの ねじ/ボルト
ダブルねじ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64331849
品番
WB4-8
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
左ねじ側のみレンチ穴あり。
ピッチ(mm)
0.70
寸法L(mm)
7.50
寸法D(Φmm)
3.00
寸法B(mm)
2
寸法l(mm)
3
名称
ダブルねじ(両穴)
寸法d(Φmm)
M4
注意
※画像は代表画像を使用しています。