※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダブルねじ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64331858 品番WB6-13T
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ダブルねじです。

ピッチ(mm)1.0 寸法L(mm)13 寸法D(Φmm)4.5 寸法B(mm)T20 寸法l(mm)5 名称ダブルねじ(トルクス片穴) 寸法d(Φmm)M6
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする