曜日別特売
S1588X-CKBE-06 ツインヘッドホルダ 住友電工ハードメタル 64331876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツインヘッドホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合チップ内径加工用:KBMX R○○06-○○,KBMX R○○06-○○T、外径加工用:DC□□0702○○注文コード64331876品番S1588X-CKBE-06
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様内径加工+外径加工、内径加工深さ6.0mmタイプ構造スクリューオン/クランプオン部品名称押え金:CKBW16、皿ねじ:BFTX02506N、ダブルねじ:WB4-8、スパナ2:TRX08適合チップ内径加工用:KBMX R○○06-○○,KBMX R○○06-○○T、外径加工用:DC□□0702○○高さH(mm)15頭部寸法(mm)LH2:10寸法LF(mm)130レンチLH020推奨締付トルク(N・m)1.5最大被削材寸法(mm)12.0加工深さ(mm)6寸法DCON(mm)15.875FIG1頭部LH(mm)27
注意
※最大被削材径は、内径加工時の値です。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする