※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ部品
住友電工ハードメタルの ねじ/ボルト
ボタンねじ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64332777
品番
BH0516
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.80
寸法L(mm)
16.00
寸法D(Φmm)
9.50
寸法B(mm)
3
寸法l(mm)
14.4
名称
ボタンねじ
寸法d(Φmm)
M5
注意
※画像は代表画像を使用しています。