※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ部品
住友電工ハードメタルの ねじ/ボルト
ボタンねじ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64332786
品番
BH0616
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.00
寸法L(mm)
16.00
寸法D(Φmm)
10.50
寸法B(mm)
4
寸法l(mm)
14
名称
ボタンねじ
寸法d(Φmm)
M6
注意
※画像は代表画像を使用しています。