※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
スミポリゴン GND型ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
L
寸法DCSFMS(mm)
63
適合
GNDCM L/R○○○
注文コード
64332926
品番
PSC63 GND545790L
参考基準価格(税別)
¥66,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法DCSFMS・適合
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合
GNDCM L/R○○○
全長(mm)
57
ねじ
皿ねじ:BFTX0619N(7.5N・m)
勝手
L
刃先(mm)
54
レンチ
TT25
寸法DCSFMS(mm)
63
FIG
1
注意
※ホルダにインサート、カセットは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。