中央化学
中央化学の ラップ・消耗品・食品包材
中央化学の 食品容器
中央化学の 弁当容器
CF宴角 蓋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64333177
品番
8-2 蓋(CAPG)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
CAPG
寸法(mm)
215×147×45
再生材使用率(%)
25
電子レンジ
×
再生材使用
使用
注意
※蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。