※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの ハイスドリル
住友電工ハードメタルの ハイスその他ドリル
マイクロマルチポインティングドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64333477
品番
MDUP0030-30C KP011
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
MDUS型ドリルのガイド穴加工用。
仕様
Pilot
材質
KP011
全長(mm)
38.2
被削材
炭素・合金鋼〜0.28%/炭素・合金鋼0.29%〜/ステンレス鋼/アルミニウム合金/銅合金
先端角(°)
120
先端寸法(mm)
0.01
有効長(mm)
0.02
表面処理
PVDコート
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
0.03
加工穴深さ(L/D)
1D
FIG
1
注意
※画像は代表画像を使用しています。