Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 紙おむつ・排泄関連
Richell(リッチェル)の 尿器・便器
Richell(リッチェル)の ポータブルトイレ
軽〜いトイレ(木製きらく)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64333564
品番
-
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
移動や設置に便利な軽量コンパクト家具調ポータブルトイレです。便座の取り外しが簡単でお手入れしやすいです。座面フタ付きなので、使用しないときは便座面を覆うことができます。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):470×510×695●★入数:1台●材質:本体・肘掛け・座面フタ/天然木、汚水受け・バケツ・便座芯板/PP(ポリプロピレン)、便座/EVA樹脂、●最大使用者体重:100kg●重量:8kg●座面フタ付き
アズワン品番
7-4317-02