※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロマルチドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 64333940 品番 MDUS0100-30C KP011
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高精度シャンクを実現(シャンク公差h3、真円度0.3μm以下、円筒度0.5μm以下)。
新開発TiAIN系超薄膜コーティングの採用により、耐摩耗性を向上。

用途鋼、ステンレス鋼、銅の加工に最適。 材質KP011 全長(mm)38 タイプ小径タイプ 被削材炭素・合金鋼〜0.28%/炭素・合金鋼0.29%〜/ステンレス鋼/アルミニウム合金/銅合金 先端角(°)120 先端寸法(mm)0.03 有効長(mm)0.90 表面処理PVDコート/FBコート 給油方式外部給油式 シャンク径(mm)3 刃径(mm)0.1 加工穴深さ(L/D)10D FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする