※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬プレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)150 注文コード64333985 品番0B15060055 A1
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は寸法Lなど19種類から選べます 他の種類を見る

超微粒合金A1は耐摩耗性、靱性が高く汎用性に優れたベストセラー材種です。

用途エンドミル、IT関連金型パンチ素材。 材質A1 寸法L(mm)150 寸法T(mm)5.5 寸法W(mm)60 公差(mm)W:+1.0〜0 公差L+1.5〜0 公差T(mm)+0.5〜+0.2 FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする