S-FREE(エスフリー)
S-FREE(エスフリー)の 電線/ケーブル
S-FREE(エスフリー)の FA用ケーブル
S-FREE(エスフリー)の 固定用ケーブル
可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
64334139
品番
EM-LFC 3.5SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ハロゲンフリー・低発煙性・耐熱性・耐寒性・可とう性架橋ポリエチレンを絶縁体材料とする。
用途
配電・分電・制御盤内用、モータ口出用、車両用に用いられる
許容電流(A)
47(許容温度90度)、56(許容温度110度)
質量(kg/m)
44
公称断面積(mm
2
)
3.5
仕上外径(mm)
4.2
許容温度(℃)
90/110
導体構成(本/mm)
45/0.32
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電気設備技術基準により、人が触れる場所では最高許容温度90℃の許容電流値を用いるようにする。
※製品質量によりドラム巻きになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表