画像準備中

可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 64334175 品番 EM-LFC 5.5SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ハロゲンフリー・低発煙性・耐熱性・耐寒性・可とう性架橋ポリエチレンを絶縁体材料とする。

用途配電・分電・制御盤内用、モータ口出用、車両用に用いられる 許容電流(A)63(許容温度90度)、74(許容温度110度) 質量(kg/m)70 公称断面積(mm2)5.5 仕上外径(mm)5.2 許容温度(℃)90/110 導体構成(本/mm)35/0.45 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電気設備技術基準により、人が触れる場所では最高許容温度90℃の許容電流値を用いるようにする。
※製品質量によりドラム巻きになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする