仕様●サイズ(cm):組み立て時/(幅)250×(奥行)250×(高さ)3段階調節〈先端〉約290・300・310、〈テント脚〉約210・220・230、収納時/(幅)22×(奥行)23×(高さ)158 支柱フレーム(脚):直径約34mm 厚さ約1.1mm 天井フレーム:厚さ約0.83mm●重量(kg):約20●色:天幕/青 フレーム/白●材質●▼フレーム/スチール焼付塗装、天幕生地/オックスフォード600Dのオックスフォード塩ビコーティング3000mm防水●内容:天幕1枚、天幕支え棒1本、本体フレーム1台、収納バッグ1枚、鉄製ペグ8本、取扱説明書1冊
アズワン品番65-8902-20