GB[制御機器]
GB[制御機器]の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
GB[制御機器]の スイッチ
GB[制御機器]の トグルスイッチ
ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64334614
品番
GB-MSS-WC-CB
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥471
販売価格(税別)
¥
428
バスケットに入れる
カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。
カバーを閉じると自動的にOFFになります。
スイッチ本体とカバーのセットになっています。
スイッチレバー先端に青色LEDが内蔵されています。
仕様
●定格電圧:DC12V●定格電流:20A●スイッチ特性:ON-OFF(オルタネイト)●カバー色:透明青●LED色:青
アズワン品番
67-0461-31