SPARKFUN
SPARKFUNの 電子部品(オンボード)
SPARKFUNの 受動部品
SPARKFUNの 光エレクトロニクス製品
IR Reflectance Sensor - QRE1113
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64334937
品番
COM-09542
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
仕様
●センシング方法:反射型●出力構成:フォトトランジスタ●動作電流[A]:20mA●動作電圧[V]:1.2〜1.6V●動作温度:-40℃〜85℃●パッケージ:面実装
アズワン品番
67-0452-87