住友電気工業(S-FREE(R))
住友電気工業(S-FREE(R))の 電線/ケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))の 汎用ケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))の 2PNCT
2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
公称断面積(mm
2
)
0.75
注文コード
64335286
品番
2PNCT 3C X 0.75SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
公称断面積・内容量
など
536
種類から選べます
他の種類を見る
機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
用途
主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。
質量(kg/m)
125
芯数
3
公称断面積(mm
2
)
0.75
仕上外径(mm)
9.4
許容温度(℃)
80
導体構成(本/mm)
30/0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※製品質量によりドラム巻きになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表