Resistor 220 Ohm 1/4th Watt PTH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64335725 品番COM-17994
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

Description
This is a 220 Ohm, 1/4th Watt, +/- 5% tolerance PTH resistor. Commonly used in breadboards and perf boards. We've opted for a new and more breadboard-friendly lead thickness(they're a bit thicker than our last ones).
Note:
Sold as singles.
Features
Tolerance:±5%
Power(Watts):0.25W, 1/4W
Composition:Carbon Film
Features:Flame Retardant Coating, Safety
Temperature Coefficient:0/ -400ppm/℃
Operating Temperature:-55℃ 〜 155℃
Package / Case:Axial
Size / Dimension:0.091"" Dia x 0.236"" L(2.30mm x 6.00mm)
Number of Terminations:2
Resistance:220 Ohms

アズワン品番67-0421-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする