※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDE0920S10E02 ACT100 マルチドリル ネクシオ MDE-E型 住友電工ハードメタル 64336119 MDE0920S10E02 ACT100 マルチドリル ネクシオ MDE-E型 住友電工ハードメタル 64336119

マルチドリル ネクシオ MDE-E型

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64336119 品番 MDE0920S10E02 ACT100
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。
高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。
Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!
高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。
新円弧刃型で良好な切りくず処理。
良好な穴精度と穴品位を実現!

仕様シングルマージン 材質ACT100 全長(mm)88.7 溝長(mm)39.7 被削材炭素・合金鋼〜0.28%/炭素・合金鋼0.29%〜/調質鋼/高硬度鋼〜45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄 先端角(°)140 先端寸法(mm)1.7 表面処理NXコート 給油方式外部給油式 シャンク径(mm)10 刃径(mm)9.2 寸法LU(mm)25.9 加工穴深さ(L/D)2D FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする