サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64336739
品番
CCMT09T302UF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
コーナーR・内容量
など
928
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適用被削材:PM●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):9.4719●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):0.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:UF●薄いCVDコーティングと超微粒子母材の超硬材種●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:568-8698
アズワン品番
65-8161-68
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。