AMPHENOL
AMPHENOLの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
AMPHENOLの 絶縁キャップ
AMPHENOLの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 9 極 1mm PCBマウント 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
64336924
品番
10162581-3134109LF
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(5個入り)●極数:9●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2553
アズワン品番
65-7494-66
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表