曜日別特売
TNMX160404 DA150 スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64336986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミダイヤ スローアウェイチップTNMX160404 DA150

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
この商品はコーナー半径・ブレーカ・逃げ角など53種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.4[04]
ブレーカ
なし
逃げ角(°)
0[N]
注文コード
64336986
品番
TNMX160404 DA150
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。

用途
非鉄金属の一般仕上げ加工。
セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。
FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。
木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。
硬度
50~60
切刃長さ(mm)
3.6[16]
みぞ穴
X
コーナー半径(mm)
0.4[04]
穴の有無
あり
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05
ブレーカ
なし
抗折力(GPa)
≒1.95
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08
穴の形状
円筒穴
材種
DA150
穴径(mm)
3.81
使用インサート
正三角形[T]
粒子径(μm)
5
商品タイプ
再研磨タイプ/ネガポジ
インサート厚さ(mm)
4.76[04]
頂角(°)
60
逃げ角(°)
0[N]
等級記号
M
内接円IC(mm)
9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする