曜日別特売
CY204-88 3L ニットシャツ(ネイビー) CY204-88シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 64338665

ニットシャツ(ネイビー) CY204-88シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64338665
品番
CY204-88 3L
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

シンプルデザインのニットシャツ
通気性の良い素材を使用しています。
衿はヨレにくいボタンダウン仕様です。
胸ポケットの内側にもポケットが付いています。
UVカット素材を使用しています。

仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:3L●胸囲:116cm●身丈:77cm●袖丈:25cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル100%●吸汗・速乾・通気性・UVカット●ボタンダウン衿、胸ポケットの内側にもポケット付き(Wポケット)
アズワン品番
65-8122-67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする