ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
半袖シャツ 黒 2222-90シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
64339426
品番
2222-90-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,681
摩擦、磨耗に強いコーデュラナイロンを使用した2WAYストレッチのニューワークスタイルです。
用途:作業全般
仕様
2WAYストレッチ、接触冷感 Q-max値:0.152
色
クロ
サイズ
5L
材質(本体)
ナイロン91% ポリウレタン9%
番号
コード:321-6151
胸囲(cm)
129
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
76
アズワン品番
65-8425-34