SDCB2R050-030 DCM20 スミダイヤコートボールエンドミル 住友電工ハードメタル 64339585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDCB2R050-030 DCM20 スミダイヤコートボールエンドミル 住友電工ハードメタル 64339585
SDCB2R050-030 DCM20 スミダイヤコートボールエンドミル 住友電工ハードメタル 64339585

スミダイヤコートボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個首径(mm)0.94注文コード64339585品番SDCB2R050-030 DCM20
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様ボール材質DCM20刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.6首径(mm)0.94表面処理SDCボール半径(mm)0.5適合材被削材・超_超硬合金◎ 最適,被削材・脆_硬脆材○ 適用,エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・R◎,エンドミル適用加工・倣い◎コーナー半径(mm)0.5外径(mm)1シャンク径(mm)4FIG1首下長LU(mm)3.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする