※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ部品
住友電工ハードメタルの レンチ
レンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64340145
品番
LT15-10
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
L型レンチです。
寸法L(mm)
62
寸法B(mm)
T15
寸法l(mm)
10.0
名称
L型レンチ(トルクス)
寸法d(Φmm)
3.26
注意
※画像は代表画像を使用しています。