※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ部品
住友電工ハードメタルの レンチ
レンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64340179
品番
TRD07
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
トルクスレンチです。
寸法B(mm)
T7
寸法C(mm)
45.0
名称
トルクスレンチ(ドライバータイプ)
寸法d(Φmm)
2.0
寸法b1(mm)
70.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。