曜日別特売
691242500007 基板用端子台 2425シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK 64340327

基板用端子台 2425シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
64340327
品番
691242500007
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980
仕様
●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2425●幅:9.8mm●コード番号:190-8735
アズワン品番
65-7740-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする